Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic Polona POLONA03BDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8746655
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     POLONA03BDA
EAN/GTIN:
     4015867226926
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Das Headset POLONA03 ist die perfekte Wahl für Telefonanrufe, Videokonferenzen und Online-Chatting. Das flexible Mikrofon verfügt über geräuschunterdrückende Technologie, die Ihre Stimme erfasst und Hintergrundgeräusche blockiert, um klaren High-Fidelity-Sound zu liefern. Ein um 270 Grad drehbares Mikrofon passt sich mühelos an den perfekten Winkel zur Stimmerfassung an und kann je nach Vorlieben am linken oder rechten Ohr getragen werden. Das Headset verfügt außerdem über eine Mikrofonstummschaltungs Taste, die mit einem Tastendruck aktiviert werden kann. Dieses leichte Headset hat weiche Ohrpolster und einen einstellbaren Bügel für langen Tragekomfort. Der leistungsfähige Akku sorgt für kontinuierlichen Betrieb von bis zu 22 Stunden bei normaler Nutzung. Das Headset kommt mit einem Ladedock, das bei Nichtbenutzung als perfekter Ständer dient, das Headset auflädt und Kabelsalat auf dem Tisch reduziert. Das Headset kann außerdem auch direkt mit einem Kabel aufgeladen werden. Das vielseitige und mit zahlreichen Funktionen und Merkmalen ausgestattete kabellose Headset mit geräuschunterdrückendem Mikrofon ist die perfekte Wahl für geschäftige Callcenter, allgemeine Arbeitsumgebungen oder täglichen Privatgebrauch.
Conceptronic Polona POLONA03BDA - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.61 cm
Tiefe
16.845 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
150 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Empfohlene Verwendung
Computer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladestation
Stromversorgung
Kapazität
400 mAh
Batterie
Headset-Akku
Betriebszeit (bis zu)
22 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Mono
Empfindlichkeit
110 dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
cVc (clear Voice capture) by Qualcomm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.