Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP935W-Base VoIP-Konferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8746668
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP935W-BASE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Für drahtlose Kommunikation mit Flexibilität.
Yealink CP935W-Base - VoIP-Konferenzsystem - mit Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 / DECT - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenzsystem
Gehäusefarbe
Schwarz
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Mit Basisstation-Name
Yealink W70B
Verschiedenes
Verbindungen
USB Type-C
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Ladeschale, Yealink Netzteil
Stromversorgung
Stromverbrauch
2,2 - 6 W (PSU)
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Ladezeit
4 Stunde(n)
Kapazität
7800 mAh
Standby-Zeit
75 Std.
Gesprächszeit
1200 Min.
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.86 cm
Tiefe
28.52 cm
Höhe
6.39 cm
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.2 cm (4")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom, Wahlwiederholung, Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Optima HD-Audio, Anrufübernahme, Do Not Disturb (DND), anonymer Anruf, Abweisen anonymer Anrufe, Smart Noise Filtering, Yealink Pentagon Meeting Room
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n (Wi-Fi) / Bluetooth 4.2 / DECT
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Max. unterstützte Hörer
10
Anzeigen
Busy lamp field (BLF)
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP, NTP, DNS SRV, FTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729, G.729a, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus, G.711µ, AMR, PCMA, PCMU
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Kompatible Software
Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS)
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Echo Cancellation (ECN), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Yealink aktiver Lautsprecher, Störgeräuschunterdrückung, automatische Bereitstellung mit PnP
Sicherheit
WPA2, EAP-MD5, TLS
Netzwerkmerkmale
STUN, bis zu 10 SIP-Konten, Network Address Translation (NAT) Traversal
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
6 eingebaute Mikrofone
Packungsinhalt
Kabelloses Konferenztelefon
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 405,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,96*
€ 515,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,13*
€ 514,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,28*
€ 498,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,08*
€ 482,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.