Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS H3 Hybrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8747377
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000890
EAN/GTIN:
     5714708006916
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Epos Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Das EPOS H3 Hybrid Gaming-Headset bietet kabelgebundene Konnektivität mit USB-/Konsolenkabeln und gleichzeitiger Bluetooth-Verbindung. Verstellbarer Kopfbügel, gelenkig gelagerte Hörmuscheln: Ergonomisch und langer Tragekomfort. Der abnehmbare Mikrofonarm mit Lift-to-Mute-Funktion sorgt für einen klaren, verständlichen Game-Chat.
EPOS H3 Hybrid - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C - Onyx Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
298 g
Farbe
Onyx Black
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker, USB-C
Stil
Spiele
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Abdeckplatte
Kabeldetails
Headset-Kabel - ablösbar - 1.5 m ¦ USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 2 m
Stromversorgung
Ladezeit
1.5 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
37 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
116 dB
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
0.5%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Schalentyp
Geschlossen
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22.6 cm
Transporttiefe
9.5 cm
Transporthöhe
23.7 cm
Transportgewicht
674 g
Mikrofon
Formfaktor
Integrierter & entfernbarer Roboterarm
Frequenzgang
100 - 7500 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.