Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs MaxiCook 22750-56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs MaxiCook 6 l 200 W Schwarz, Edelstahl
Russell Hobbs MaxiCook 6 l 200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1006-8748446
Hersteller:
     Spectrum Brands
Herst.-Nr.:
     23290036002
EAN/GTIN:
     4008496878185
Suchbegriffe:
Crock-Pot
Schongarer
Slow Cooker
russell hobbs schongarer
Einmal kochen, mehrmals essen - nach diesem Motto wurde die MaxiCook Serie im XL-Format konzipiert. Die Serie folgt damit dem "Meal Preparation"-Trend, bei dem die Mahlzeiten in großen Mengen vorgekocht und über mehrere Tage gegessen werden. Beim Garen mit dem MaxiCook Schongarer bleibt das Fleisch zart und saftig, das Gemüse knackig und auch der Fisch behält seine wertvollen Inhaltsstoffe und Vitamine. Hierzu kann man zwischen drei verschiedenen Temperatureinstellungen wählen und mit dem digitalen Display die gewünschte Garzeit einstellen. Mit dieser Auswahl gelingt jedes Gericht und der Geschmack entfaltet sich dank der langen Garzeit optimal.
Russell Hobbs MaxiCook 22750-56 - Slow Cooker - 6 Liter - 200 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Slow Cooker
Kapazität
6 Liter
Personen Anz.
8
Variable Temperatur
Ja
Funktion & Einstellungen
Warmhaltefunktion, niedrige Langsamkochfunktion, hohe Langsamkochfunktion
Schüssel Material
Aluminium
Temperatureinstellungen
3 Einstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Stromverbrauch
200 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: crock pot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.