Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG Delta S Animate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8748570
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH037M-B2UA00
EAN/GTIN:
     4711081135234
Suchbegriffe:
Asus Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Innovativ im ROG Delta S Animate Gaming-Headset sind anpassbare AniMe Matrix-Displays an der Außenseite jeder Hörmuschel. Diese verfügen über kleine LEDs, die so programmiert werden können, dass sie mit individuellen Beleuchtungsdesigns, einzigartigen Animationen und Live-Audio-Visualisierungen einen individuellen Stil erzeugen. Außerdem können die unverwechselbaren Soundwave-Beleuchtungseffekte sogar zum Klang der Stimme einer Person blinken. Der branchenführende ESS 9281 Quad DAC mit MQA-Unterstützung und die 50mm ASUS Essence-Treiber sorgen für ein erstklassiges Klangerlebnis, und das AI Noise-Cancelling-Mikrofon ermöglicht eine kristallklare Sprachkommunikation im Spiel. Außerdem bietet es ein komfortables und leichtes Design mit ergonomischen, schnell kühlenden D-förmigen Ohrpolstern für einen perfekten Sitz. Und anstelle eines 3,5-mm-Audiokabels verfügt das ROG Delta S Animate über USB-C- und USB-A-Anschlüsse für Kompatibilität mit PCs, Macs, PlayStation, Nintendo Switch und mobilen Geräten.
ASUS ROG Delta S Animate - Headset - ohrumschließend - kabelgebunden - USB, USB-C - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
310 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, USB-C
Zusätzliche Funktionen
QUAD DAC, AniMe Matrix-Displays
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Ohrpolster, USB-C auf USB-A Kabel
Kabeldetails
USB-Kabel - 1 m ¦ USB-C Kabel - 1.5 m ¦ USB-C auf USB-A Adapter
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
20 - 40000 Hz
Faltbar
Ja
Soundeffekte
Vitueller 7.1-Kanal-Surround-Sound
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-40 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,94*
€ 241,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.