Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Elite 4 Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8749169
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     100-99180001-60
EAN/GTIN:
     5707055055140
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Wenn Sie trainieren, brauchen Sie Earbuds, die mithalten können. Die Jabra Elite 4 Active sind nicht nur schweißbeständig, ergonomisch und sehr langlebig designt, sondern auch so konzipiert, dass sie sicher und bequem in Ihren Ohren sitzen. Und das ist noch nicht alles: Dank der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) können Sie Ihr Sounderlebnis mit dem individuell einstellbaren Equalizer und der HearThrough-Technologie personalisieren und haben auf Tastendruck unmittelbaren Zugriff auf die Spotify-Wiedergabe*. So holen Sie mit den Elite 4 Active mehr aus Ihrem Training heraus.
Jabra Elite 4 Active - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Geräuschisolierung - marineblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Marineblau
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 2.085 cm x 2.73 cm x 2.049 cm / 5 g ¦ Ladekoffer: 3.89 cm x 6.4 cm x 2.84 cm / 37.5 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserdicht, IP57
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, ISED
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 20 cm
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunden
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
275 Tage
Betriebszeit (bis zu)
7 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 7 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 28 Stunden
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Google Fast Pair, HearThrough
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
6
Bluetooth Audio Codec
SBC, aptX
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.