Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FN-214468.1 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8750296
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FN-214468.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Emerio FN-214468.1 - Lüfter - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
1531 m3/h
Besondere Merkmale
Standardmodus, natürlicher Modus, Schlafmodus, Memory-Funktion
Luftstromsteuerung
Schwingfunktion
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Fernbedienung
Kennzeichnung
WEEE, Directive 2009/125/EC, Directive 2012/19/EU, Directive 206/2012/EU, IEC 60879:1986, Directive 2016/2282/EU
Batterie
Ladezeit
6 Stunde(n)
Energieversorgung
Stromverbrauch
30 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Stromverbrauch im Detail
29,23 W bei Lüfter
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Timer
12 Std.
Indikatoren
Batteriestand
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
12
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Power Level
55.5 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.