Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 632dt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MITEL
MITEL
Artikel-Nr.:
     1359-40-50-5164
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008373
EAN/GTIN:
     7109806197013
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Mitel 632dt - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusematerial
Gummibeschichtung
Schutz
Feuchtigkeitsbeständig, fallfest, antimikrobiell
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Speicher
Unterstützte Flash Memory-Karten
microSD
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Zubehör im Lieferumfang
Tischladegerät
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
Bis zu 120 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 720 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
5.1 cm (2")
Farbtiefe
16 Bit (65000 Farben)
Bildschirmauflösung
176 x 220 Pixel
Anzeigensprachen
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Notfall-Taste, OTA-Upgrade (Over the Air), VIP-Telefonbuch (6 Einträger)
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Klingelzeichen
73
Beleuchtete Tastatur
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anz. programmierbare Tasten
7
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
50
Speicher für Anruferkennung
30 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
200 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.25 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
139 g
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
356
pro Stück
€ 2,90*
ab € 327,73*
€ 379,40*
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,92*
€ 379,41*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 334,10*
€ 387,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,70*
€ 409,23*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 360,48*
€ 418,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,40*
€ 451,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,11*
€ 407,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,19*
€ 403,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,73*
€ 390,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.