Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Batterie 4 x LR14 / C Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     8005-65628
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04114101414
EAN/GTIN:
     4008496525300
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Bewahren Sie sich jeden Tag alle Freiheiten mit VARTA Longlife, den langlebigen Batterien für Geräte mit konstantem und geringem Energiebedarf, wie z. B. Fernbedienungen, Wanduhren oder Radios. Sie zeichnen sich durch lange Laufzeiten und zuverlässige Energiebereitstellung aus, damit Sie in jeder Sekunde unabhängig bleiben.
Varta Longlife - Batterie 4 x LR14 / C Typ - Alkalisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5 cm
Gewicht
68.5 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2.62 cm
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
LR14 / C Typ
Technologie
Alkalisch
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16.7 cm
Transporttiefe
2.7 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
287 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,82*
€ 2,70*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,37*
€ 3,46*
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,53*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,58*
10
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,571*
€ 3,581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.