Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete Moderna 1318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8752676
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00M131800AR0
EAN/GTIN:
     8003705117921
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Ariete Moderna 1318 - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Integriertes Mahlwerk
Ja
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Filter für 2 Tassen, 1 Tassenfilter
Geeignete Kaffeeart
Gemahlener Kaffee, Kaffeebohnen
Kapazität des Wasserbehälters
0.8 Liter
Kapazität des Kaffeebohnenbehälters
250 g
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
1 Jahr
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.5 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
30.5 cm
Gewicht
6.12 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1080 W
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
7.87 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Zwei-Weg Spender
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,39*
€ 214,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.