Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RealWear Navigator 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8756467
Hersteller:
     RealWear
Herst.-Nr.:
     127031
EAN/GTIN:
     0602822748537
Suchbegriffe:
AR-Brille
Augmented Reality Brille
Mit der intuitiv und völlig freihändig zu bedienenden Datenbrille RealWear Navigator 500 haben Sie immer beide Hände für Ihre Aufgaben frei und gleichzeitig Zugriff auf Informationen und Kommunikation. Damit die Steuerung von Apps und Eingabe von Daten auch in lauten Umgebungen verlässlich funktioniert, verfügt der Navigator 500 über mehrere Mikrofone und aktive Geräuschunterdrückung. Die Anzeige erfolgt über ein flexibel einstellbares Micro-Display, das einem etwa 7 Zoll großen Bildschirm entspricht. Die 48 MP Kamera ermöglicht hochauflösende Fotoaufnahmen und Echtzeit-Video-Chat in Full HD. Mit der Schutzklasse IP66 zertifiziert, staubdicht, strahlwassergeschützt und stoßfest, kann die Datenbrille für den Einsatz in Gefahrenbereichen auch auf einem Helm montiert werden.
RealWear Navigator 500 - Intelligente Multimedia-Brille - Anzeige 0.8 cm - 64 GB - Wi-Fi 5, Bluetooth - 48 Megapixel Kamera - 270 g
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Multimedia-Brille
Audioausgang
Ohrhörer
Betriebssystem
Android 11
Funktionen
Batterie ohne Betriebsunterbrechung austauschbar, NavIC-Support, Qualcomm Trusted Execution Environment, Crypto Engine, Secure Boot
Digital Player
H.264, HEVC, H.265, VP9, VP8
Integrierte Komponenten
LED-Taschenlampe
Sensoren
Digitaler Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Fingerabdrucklesegerät, 4 Mikrofone mit aktiver Geräuschunterdrückung
Navigation
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS/SBAS Empfänger
RAM
Grösse
4 GB
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
USB-C-Kabel, Workband2
Garantie
1 Jahr Garantie
Kennzeichnung
IP66, MIL-STD 810H
Vorinstallierte Software
Calculator, Media Player, Timer, Barcode-Scanner, Document Viewer, Video Recorder, WearHF, Audio Recorder, Webpage Viewer, Cloud Sync, Pedometer
Schutz
Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, tropfsicher, frostbeständig, eigensicher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
2 m
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
2600 mAh
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Anschlüsse
3,5 mm Klinkenstecker, USB-C
Eingabegerät
Typ
Programmierbare Tasten
Human Understanding Interface
Stimmeingabe
Kamera
Sensorauflösung
48 Megapixel
Videos
1920 x 1080 (1080p) 60fps
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
270 g
Anzeige
Typ
LCD - Farbe
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Auflösung
854 x 480 Pixel
Diagonale
0.8 cm (0.32")
Blickfeld
20°
Speicherkapazität
Kapazität
64 GB
Max. unterstützte Kapazität
512 GB
Unterstützte Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
CPU
Typ
Snapdragon 662
Taktfrequenz
2 GHz
Funktionen
Adreno 610 GPU
Hersteller
Qualcomm
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Brillen
Rahmenmaterial
Robust
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.026,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,94*
€ 2.634,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.200,36*
€ 2.618,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.127,37*
€ 2.531,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.079,01*
€ 2.474,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.026,19*
€ 2.411,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.