Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Fidelio T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Philips T1BK/00 Kopfhörer & Headset True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8756496
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     T1BK/00
EAN/GTIN:
     4895229118645
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Philips Fidelio T1 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
109 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, iPad, Android Telefon, Windows, Android Tablet
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol, Schnellladefunktion, Multipoint Pairing
Max. Betriebsabstand
10 m
Schutz
Wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
6 Paar Ohrenstöpsel, 3 Paar Comply Schaumstoff-Ohrstöpsel (S, M, L), Ladebox (650 mAh)
Kennzeichnung
IPX4
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Kapazität
60 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 9 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 34 Stunden ¦ Spieldauer (AAC, Active Noise-Cancelling aus): bis zu 13 Stunden ¦ Spieldauer (AAC, Active Noise-Cancelling aus) (mit Ladecase): bis zu 48 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Empfindlichkeit
103 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
7 - 40000 Hz
Max. Eingangsleistung
5 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Ausgewuchteter Anker/dynamisch
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Noise Canceling Pro+
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (nur Stromversorgung) (USB Type-C)
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Kompatibel mit Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Indirekt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,42*
€ 259,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.