Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice 6910 IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1006-8757427
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50006766
EAN/GTIN:
     0710980898695
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Mitel MiVoice 6910 IP Phone - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion - SIP - 8 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
980 g
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
MiCloud Connect
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS) ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
19 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
22.5 cm
Gewicht
980 g
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
8.6 cm (3.4")
Bildschirmauflösung
128 x 48 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom, Wahlwiederholung, stumm, HD-Audio
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige von Voicemails
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
8
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
IP-Adressenzuweisung
DHCP
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Unterstützte Leitungen
8 Leitungen
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.