Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Werkzeugkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8758983
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18419
EAN/GTIN:
     4043619184194
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Diese praktische Sortimentsbox von Delock kann zur Aufbewahrung von verschiedenem Werkzeugzubehör wie z. B. Schrauben oder diversen Kleinteilen verwendet werden. Außerdem sorgt die Box für Übersichtlichkeit, Ordnung und Schutz der Gegenstände. Der Inhalt in der Box bleibt sichtbar. Durch Umsetzen der Trennwand in der Mitte der Sortimentsbox kann die Größe der einzelnen Fächer individuell verstellt werden. Eine kleinere Box mit je 5 Fächern im hinteren Teil kann herausgenommen werden und schafft weiteren Platz, um mehrere Gegenstände zu verstauen.
Delock - Werkzeugkiste - 11 Fächer - Kunststoff - Schwarz, orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
6 cm
Farbe
Schwarz, orange
Material
Kunststoff
Tragetasche
Typ
Werkzeugkiste
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.