Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

IK Multimedia iLoud MTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8759940
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-ILOUD-MTMW-IN
EAN/GTIN:
     k.A.
IK Multimedia iLoud MTM - Monitorlautsprecher - 100 Watt - zweiweg - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Monitorlautsprecher
Besonderheiten
Automatische Klangkalibrierung
Gehäusedesign
Bassreflex
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 90 Tage
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Lautsprecherstand, Mikrofonkabel, Schlüssel, Lautsprecherfüße, ARC-Mikrofon, Mikrofonklemme
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
120 Watt
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Verbindungen
Anschlusstyp
Ausgeglichener Audio-Input (XLR / Telefon 6,3 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprechertyp
Zweiweg - aktiv
Steuerung
Ein / Aus, Lautstärke, HF Trim, LF Trim
Überkreuzungsfrequenz
3100Hz
Verstärker
Integriert
Verstärkerklasse
D
Frequenzgang
50 - 24000 Hz
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
103 dB
Verstärkerausgangsleistung
Niedrig (70 W) + Hoch (30 W)
Verbindungsoptionen
Bi-Amped
Dauerstrom
100 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: 2 x Woofer-Treiber - 89 mm (3.5") - Polypropylen ¦ Lautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Seide
Maße und Gewicht
Breite
13 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
26.4 cm
Gewicht
2.5 kg
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,07*
€ 487,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,75*
€ 480,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,40*
€ 440,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,87*
€ 408,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,27*
€ 394,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,31*
€ 371,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.