Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

epiphan video LiveScrypt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8762876
Hersteller:
     epiphan
Herst.-Nr.:
     ESP1500
EAN/GTIN:
     8716065445152
epiphan video LiveScrypt - Umschreiber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Umschreiber
Gehäusematerial
Metall
Verbindungsschnittstellen
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
Video-Formate
AVI, MOV, MPEG-2 TS, MP4
Nicht-Multimedia-Formate
TXT, SRT
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen und Gewicht
Breite
26.1 cm
Tiefe
17.2 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
1.7 kg
Audiosystem
Funktionen
PIN-Code
Sprache-zu-Text-Transkription
Verbindungen
Anschlusstyp
3G-SDI-Eingang (BNC) ¦ 2 x HDMI-Eingang ¦ USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Gigabit LAN (RJ-45) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ HDMI-Ausgang ¦ Audio-Eingang (Phono Stereo 6,3 mm x 2) ¦ Audio-Eingang (RCA Phono x 2) ¦ Audio-Eingang (Mini-Phone 3,5 mm)
Bildschirm
Typ
LCD
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Auflösung
800 x 480
Merkmale
Touchscreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.581,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,35*
€ 2.080,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.730,30*
€ 2.059,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.664,43*
€ 1.980,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,66*
€ 1.933,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.581,27*
€ 1.881,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.