Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB500-QS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8763689
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB500-QS
EAN/GTIN:
     5035048643495
DeWALT DCB500-QS - Netzteil
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Elektrowerkzeug
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - 3.2 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 220-240 V
Geleistete Netzspannung
108 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DeWalt
5035048664506
ab € 1.179,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.