Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Connect-It C 0844B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8763787
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7950010
EAN/GTIN:
     8712285332128
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Vogel's Connect-It C 0844B - Klammer - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 139,7 cm (bis zu 55 Zoll) - Montageschnittstelle: 400 x 400 mm - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Max. Ladegewicht
80 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 139,7 cm (bis zu 55 Zoll)
Neigung
20°
Anpassungen
Neigung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
VESA-Halterung
400 x 400 mm
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,21*
€ 307,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,38*
€ 280,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,10*
€ 252,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.