Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica X-type Design EHCX 933 130 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8764239
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EHCX 933 130 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
Teleskopauszug Herd
Amica X-type Design EHCX 933 130 S - Ofen mit Kochmulde - eingebaut - mit Selbstreinigung - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Eingebaut
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Ofen mit Kochmulde - Electric
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
77 Liter
Hersteller
Amica
Modell
EHCX 933 130 S
Herdgröße
Groß
Türtyp
Glastür
Set-Details
Ofen - Electric - 59.5 cm x 57.5 cm x 59.5 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 56 cm x 60 cm (BxLxH) ¦ Kochmulde - 4 Elemente - Electric - 57.5 cm x 50.5 cm x 4.8 cm (BxLxH) - Nische - 56 cm x 49 cm
Oberflächenfarbe
Schwarz
Rahmendesign Kochfläche
Edelstahl
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB(A)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Restwärmeanzeige (Kochfläche), CoolDoor3
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
1-Stufen-Auszug-Regalschienen ¦ Tropfschale ¦ Backblech aus Emaille ¦ Grillblech
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, Directive 2010/30/EU, Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU, EN 60350-1
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
43.3 kg
Hohlraummaße
48.6 cm x 41.2 cm x 38.6 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
10.3 kW
Spannung
400 (3N) V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
67 cm
Tiefe (Versand)
70 cm
Höhe (Versand)
78 cm
Gewicht (Versand)
47.7 kg
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Keramik
Kochfeld Details
1 x Keramikring-Kochstelle - TopSpeed Zweikreis - 700/1700 W - 120/180 mm ¦ 1 x flexible Kochzone - TopSpeed Brenngerätzone - 1100/2000 W - 140/140x250 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - TopSpeed - 1200 W - 145 mm ¦ 1 x Keramikring-Kochstelle - TopSpeed - 1800 W - 180 mm
Kochfeldtyp
Cerankochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Keramikring-Kochstelle
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Versenkbar
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Touch-Bedienung
Ja
Lage der Regler
Frontpaneel
Steuerelemente
Drehrad, Touchpad
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Clean-Enamel
Selbstreinigend
Ja (SteamClean-Reinigungssystem)
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 77 Liter - Klasse A
Backofenrostpositionen
6
Anzahl der Garstufen des Geräts
9
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieeffizienzindex
95.4
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
0.99 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
0.83 kWh
Teleskopschienen
Ja
Ofenfenster
Ja
Ofenlicht
Ja
Türfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,81*
€ 549,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,35*
€ 519,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.