| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8764541 Herst.-Nr.: 1003/9128 EAN/GTIN: 4019588391284 |
| |
|
| | |
| TechniSat StereoMan ISI 2-V2 - Kopfhörer mit Mikrofon - unter dem Kinn - 2,4 GHz - kabellos - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 64 g | | Farbe | Weiß | | Produkttyp | Kopfhörer - 2,4 GHz - kabellos | | Empfohlene Verwendung | TV | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Docking Station, Netzteil, kabelloser Transmitter, 2 Ohrstöpsel | | Kabeldetails | Audiokabel - ablösbar - 1.6 m ¦ 3,5-mm-Mini-Phone-zu-RCA-Kabel - ablösbar ¦ Mini-Phone 3,5 mm zu 6,3 mm Telefonadapter - ablösbar | Stromversorgung | Ladezeit | 2.5 Stunde(n) | | Kapazität | 350 mAh | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Polymer | | Mitgelieferte Anzahl | 2 | | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Kopfhörer-Formfaktor | Unter dem Kinn | | Drahtlose Technologie | 2,4 GHz Hochfrequenz | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |