Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Coax 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Erd-Koaxialkabel 100 db 0010/3016 (Tr.100m)
Erd-Koaxialkabel 100 db 0010/3016 (Tr.100m)
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C1006-8764778
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0010/3016
EAN/GTIN:
     4019588130166
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
TechniSat COAX 10 - Bulk-Antennenkabel - 100 m - dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel - 100 dB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Dreifach abgeschirmtes Koaxialkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Außendurchmesser 10,3 mm
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Antennenkabel
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Impedanz
75 Ohm
Kabelmantelmaterial
Polyethylen
Abschirmungseffizienz
100 dB
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50117-2-4
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
8.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
55 cm
Transporttiefe
40 cm
Transporthöhe
45 cm
Transportgewicht
9.53 kg
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,8845* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,54*
€ 273,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,85*
€ 271,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,09*
€ 258,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 209,13*
€ 248,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,45*
€ 224,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.