Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat DigitRadio 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1006-8764784
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0027/4997
EAN/GTIN:
     4019588279971
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
radio
TechniSat DigitRadio 1 - Hr1 Edition - tragbares DAB-Radio - 1 Watt - weiß, Gelb
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß, Gelb
Produkttyp
Tragbares DAB-Radio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ausgang
5 V, 1 A
Batterie
Kapazität
1050 mAh
Batterie
1 wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunden
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.6 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
276 g
Audiosystem
Funktionen
DAB-Radio, Radio
Klang-Ausgabemodus
Mono
Eingebaute Uhr
Digitaluhr
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Lautsprechersystem
Lautsprecher
1 x Lautsprecher - eingebaut - 1 Watt
Radio
Anzahl voreingestellter UKW-Sender
20 Programmspeicherplätze
Antennen-Formfaktor
Ausziehbar
Tuneranzeige
OLED-Display
Tuner-Frequenzbereich
FM: 87.5 - 108 MHz, DAB: 174 - 240 MHz
Unterstützte RDS-Funktionen
PTY, PS, RT
Radio-Tuner
Digital - DAB/DAB+/FM
Anz. der voreingestellten DAB-Sender
20 Programmspeicherplätze
Anzahl der Programmspeicherplätze
40 Programmspeicherplätze
Verstärker
Ausgangsleistung/gesamt
1 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
5 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
514 g
Bildschirm
Typ
OLED - einfarbig
Merkmale
Display-Dimmer
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polish, Schwedisch, Holländisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.