| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8765294 Herst.-Nr.: MK2H3ZM/A EAN/GTIN: 0194252484531 |
| |
|
| | |
| Die Beats Fit Pro haben flexible Wingtips, die sich deinem Ohr anpassen und so für einen festen und zugleich komfortablen Sitz sorgen. Die Wingtips kommen in einem universellen Design, das von Profis aller Sportarten umfangreich getestet wurde. So kannst du dich darauf verlassen, dass diese Kopfhörer bei der Arbeit und im Workout immer perfekt sitzen. Dank der Belüftungsöffnungen, die den Druck ausgleichen, kannst du diese In-Ear Kopfhörer den ganzen Tag lang bequem tragen. Beats Fit Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Stone Purple Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.4 cm | | Tiefe | 3 cm | | Höhe | 1.9 cm | | Gewicht | 5.6 g | | Farbe | Stone Purple | | Kompatibilität | iPhone, iPad, iPod, Android Telefon, Mac, Android Tablet | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Zusätzliche Funktionen | Kabelloses Audio-Sharing, Transparenzmodus, 3D Audio mit dynamischem Head Tracking | | Details zu Abmessungen & Gewicht | Ladekoffer: 6.2 cm x 6.2 cm x 2.85 cm / 55.1 g | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3 Paar Ohrstöpsel aus Silikon, Ladegehäuse, Ladekabel USB-C auf USB-C | | Kennzeichnung | Bluetooth Class 1 | | Kabeldetails | Kabel USB-C auf USB-C | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen | | Betriebszeit (bis zu) | 7 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 7 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 6 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / mit Lade-Case): bis zu 24 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Besonderheiten | Apple H1 Chip, Passform-Test | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Active Noise Canceling | Ja | | Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie | Adaptive Active Noise Cancellation | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Fernbedienung | Steuerung | Programmierbare Taste | Tracking | Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop | Internet der Dinge (IoT) | Intelligenter Assistent | Siri | | Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Betriebsart des Mikrofons | Beamforming |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, ohrhörer bluetooth, bluetooth headset, kopfhörer apple |
| | |
| |