Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac Bildschirmschutz für Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8765394
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GMPFXS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Diese Bildschirm-Schutzfolie ist genau auf das Tablet zugeschnitten und lässt sich einfach anbringen und entfernen, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Die Antispiegelungs-Beschichtung schützt den Bildschirm nicht nur vor den Belastungen des alltäglichen Gebrauchs, sondern streut auch das auf den Bildschirm auftreffende Licht und reduziert so Spiegelungen. Damit bleiben die Informationen auf dem Display in allen gängigen Lichtverhältnissen gut lesbar.
Getac - Bildschirmschutz für Tablet - Folie - für Getac ZX10
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.46 cm
Höhe
14.33 cm
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
PET
Schutz
Kratzfest, blendfrei
Dicke
0.24 mm
Bestimmt für
Tablet
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Getac ZX10
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: displayfolie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.