| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8765874 Herst.-Nr.: 20410085 EAN/GTIN: 4021121544187 |
|
|
| | |
| KATHREIN ZAS 46 - Befestigungskit (Rahmen, Mast) - für Satellitenschüssel - Verzinkter Stahl - Dachhimmel - für KATHREIN CAS 120; SatAn CAS 60, CAS 90 Weitere Informationen: Allgemein | Höhe | 120 cm | | Material | Verzinkter Stahl | | Packungsinhalt | Klemmschrauben, Holzschrauben | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Befestigungskit | | Empfohlene Verwendung | Satellitenschüssel | | Montagekomponenten | Rahmen, Mast | | Kabelaufbewahrung | Internes Kabelmanagement | | Platzierung/Montage | Dachhimmel | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 128 cm x 26.5 cm x 17.5 cm / 14.5 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | KATHREIN CAS 120 ¦ KATHREIN SatAn CAS 60, CAS 90 |
|
| | |
| | | |
| |