Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Envy Inspire 7920e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8766451
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     242Q0B#ABS
EAN/GTIN:
     0195697743993
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Arbeiten, lernen und kreieren Sie mit dem Drucker, der jeder Aufgabe gerecht wird – ganz gleich, ob hochwertige Fotos oder gestochen scharfe Dokumente. Entscheiden Sie sich für HP+ und bleiben Sie mit dem smarten Drucksystem praktisch überall vernetzt und jederzeit bereit zu drucken Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP ENVY Inspire 7920e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 15 Seiten/Min. (Drucken) - 125 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Schwedisch / Schweden
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
1000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.86 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Integrierter Webbrowser, automatische Papiersensor, Mopria-zertifiziert, mobiles Drucken, HP Instant Ink, HP Auto-Off Technology
Empfohlenes monatliches Volumen
300-400 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - bis zu 170 Seiten - HP 303 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 120 Seiten - HP 303
Kompatible Standards
BSMI, GS, CCC, EAC, IEC 61000-4-2:2008, EN 55032:2012+AC:2013 Class B, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 62368-1: 2014, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, EN 60950-1:2006+A1:2010+A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
Zubehör im Lieferumfang
Mattes Fotopapier, glänzendes Fotopapier
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
14 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
4.9 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.02 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
52 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
51.125 cm
Höhe
23.3 cm
Gewicht
8.12 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
50
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Skalieren
Graustufen Halbtöne
256
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 15 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
16 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
18 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Düsenkonfiguration
704 Düsen (Schwarz), 684 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Interpolierte Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
125 Blatt
Ausgabeablagekapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 125 Blatt Größe: 97.79 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 70 g/m² - 300 g/m² ¦ Ausgabefach - 60 Blatt ¦ ADF - 35 Blatt - 216 x 297 mm
Max. Medienkapazität
125 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: 45 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal
Formate für randlose Fotos
216 x 297 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), International C6/C5 (114 x 229 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
70 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
97.79 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
80 lbs
Verbindungen
Software inbegriffen
Software HP Printer
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 8, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 SP1 (32/64-bits), MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57 cm
Transporttiefe
30.3 cm
Transporthöhe
46.4 cm
Transportgewicht
10.05 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,62*
€ 232,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.