Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ RM7503 190.5 cm (75") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8766862
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F7ATK.DE1
EAN/GTIN:
     4718755087196
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Moderne Technologien, die effektives Lernen fördern und gleichzeitig maximalen Gesundheitsschutz bieten.
BenQ RM7503 - 190.5 cm (75") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
171.7 cm
Tiefe
12.1 cm
Höhe
106.5 cm
Gewicht
53 kg
Farbe
Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb
146 Watt
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Betriebssystem
Android OS 9.0
TV-Tuner
Kein Tuner
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15), DisplayPort
Modi
Landschaftsmodus
Kombiniert mit
Touchscreen (Multi-Touch)
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
3 Anschlüsse
Schutz
Staubfest, keimresistent
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Diagonale Klasse
190.5 cm (75")
TV-Tuner vorhanden
Nein
Stromverbrauch (max.)
395.93 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
223 kWh/1.000 h
Videoprozessor
Quad-Core
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
HDMI-Kabel ¦ USB-Kabel ¦ VGA-Kabel ¦ USB-C Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage-Kit, 2 Touch-Pens
Kennzeichnung
IP5X, ISO 22196, TUV Rheinland
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
Funktionen
6 integrierte Array Mikrofone
Ausgangsleistung/gesamt
32 Watt
Lautsprechersystem
Sound-Leiste
Verbindungen
Anschlusstyp
5 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ Audio Line-Out ¦ VGA-Eingang ¦ 3 x HDMI-Eingang ¦ HDMI-Ausgang ¦ 2 x LAN ¦ RS-232-Eingang ¦ 2 x Touch ¦ SPDIF-Ausgang ¦ USB ¦ DisplayPort-Eingang
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung
Batterie-Formfaktor
Typ AAA
Anzahl der enthaltenen Batterien
2
Anzahl der erforderlichen Batterien
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
190 cm
Tiefe (Versand)
22.5 cm
Höhe (Versand)
116 cm
Gewicht (Versand)
72 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
800 x 400 mm
VESA-Kompatibilität
Ja
Medien-Player
USB-Port
Ja
Konfiguration
8 GB - 32 GB
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
Bildschirm
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
450 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Reaktionszeit
8 ms
Auflösung
3840 x 2160
Funktionen
Infrarot-Multitouch-Technologie, Open Pluggable Specification-Steckplatz, Sprachunterstützung, Low Blue Light Technology, Flimmerfrei-Technologie, 10-bit Unterstützung
Blickwinkel
178 Grad
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts
50,000 Stunde(n)
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Beschichtung
Blendfrei, 9 H Hart
LCD-Technologie
IPS
Dynamisches Kontrastverhältnis
30000:1
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Berührungspunkte Anzahl:
20
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Frame Rate
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR-Version
8.0
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.349,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.570,35*
€ 4.248,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.546,81*
€ 4.220,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.435,94*
€ 4.088,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.374,43*
€ 4.015,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.349,39*
€ 3.985,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.