Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid Artisan 5KES6503EBK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid Artisan 5KES6503EBK
Artikel-Nr.:
     C1006-8767367
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     5KES6503EBK
EAN/GTIN:
     8003437607554
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
KitchenAid Artisan 5KES6503EBK - Kaffeemaschine mit Cappuccinatore - 15 bar - Cast Iron Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Cast Iron Black
Produkttyp
Kaffeemaschine mit Cappuccinatore
Gehäusematerial
Metall
Druck
15 bar
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schaumkrug, Löffel, Edelstahlfilter, einwandiger Siebeinsatz für 1 Tasse, einwandiger Siebeinsatz für 2 Tassen, doppelwandiger Filter für 1 Tasse, doppelwandiger Filter für 2 Tassen, Edelstahl-Portafilter, Edelstahl-Tamper
Kapazität des Wasserbehälters
1.4 Liter
Abnehmbarer Wassertank
Ja
Variable Kaffemenge
Ja
Brühmethode
Espresso
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.2 cm
Tiefe
33.4 cm
Höhe
28.6 cm
Gewicht
5.25 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Steckertyp
Euro
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
41 cm
Tiefe (Versand)
26.3 cm
Höhe (Versand)
43.5 cm
Gewicht (Versand)
7.72 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Ja
Steuerelemente
Drucktaster
Kaffeemaschinen-Funktionen
Abnehmbare Abtropfschale
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.