| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8767563 Herst.-Nr.: 496187 EAN/GTIN: 4250774956508 |
| |
|
| | |
| Diese Tasche überzeugt durch ihr schlichtes und stylisches Design. Zusätzlich fühlt sie sich außergewöhnlich angenehm und weich an, wodurch sie gut in der Hand liegt. 4smarts Cupertino - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Schwarz - für Apple iPhone 13 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 20 cm | | Gewicht | 30 g | | Farbe | Schwarz | | Material | Silikon | | Verpackung | Retail | | Material des Innenfutters | Microfiber | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Schutz | Kratzschutz, Stoßschutz | | Deckelmerkmale | Weich | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 50 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 13 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |