Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Connect-It CT240811B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8768000
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7955010
EAN/GTIN:
     8712285346880
Vogel's Connect-It CT240811B - Befestigungskit (Deckenplatte, Stange, Halterung für Display) - für Flachbildschirm - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-81.3 cm (10"-32") - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
100.9 cm
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Montagekomponenten
Deckenplatte, Stange, Halterung für Display
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
25.4-81.3 cm (10"-32")
Neigung
20°
Schwenken
360°
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,32*
€ 196,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.