Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Connect-It CT242211B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8768007
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7955060
EAN/GTIN:
     8712285347047
Vogel's Connect-It CT242211B - Befestigungskit (Deckenplatte, Stange, Halterung für Display) - fest - für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-81.3 cm (10"-32") - Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Design
Fest
Max. Ladegewicht
30 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Deckenplatte, Stange, Halterung für Display
Details
Hochformat, Querformat
Empfohlene Display-Größe
25.4-81.3 cm (10"-32")
Neigung
20°
Schwenken
360°
Anpassungen
Nivellierung, Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Deckenmontage
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 50 x 50 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Breite: 2.4 cm, Tiefe: 2.4 cm, Höhe: 220 cm ¦ Deckenplatte - Breite: 15.7 cm, Tiefe: 15.7 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,19*
€ 598,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,77*
€ 572,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,93*
€ 556,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,96*
€ 519,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.