Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Vogel's Connect-It CT242244S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8768012
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     7955124
EAN/GTIN:
     8712285347269
Vogel's Connect-It CT242244S - Befestigungskit (Stange, Schnittstellenleiste, Display-Halterung, dreh- und kippbare Deckenplatte) - für LCD-Display - Silber - Bildschirmgröße: bis zu 165 cm (bis zu 65 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Max. Ladegewicht
40 kg
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Montagekomponenten
Stange, Schnittstellenleiste, Display-Halterung, dreh- und kippbare Deckenplatte
Details
Hochformat, Querformat
Integrierte Geräte
Ebene
Empfohlene Display-Größe
Bis zu 165 cm (bis zu 65 Zoll)
Neigung
20°
Schwenken
360°
Anpassungen
Schwenk, Neigung
VESA-Halterung
Bis zu 400 x 400 mm, ab 100 x 100 mm
Details zu Abmessungen & Gewicht
Abmessung
Stange - Breite: 6 cm, Tiefe: 6 cm, Höhe: 2.2 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,84*
€ 415,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,51*
€ 411,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,46*
€ 346,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.