Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi TV Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8768080
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     PFJ4122EU
EAN/GTIN:
     6971408155620
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Internetradios
Mit nicht einmal 30 g ist der TV-Stick kaum zu spüren und klein genug, dass er problemlos in Ihre Hosentasche passt. Kabel gehören der Vergangenheit an - schließen Sie den Stick einfach an einen Fernseher, Monitor oder Projektor mit HDMI-Anschluss an und schon verfügen Sie über einen Smart TV!
Xiaomi Mi TV Stick - AV-Player - 2 GB RAM - 8 GB - 4K UHD (2160p) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.68 cm
Tiefe
2.94 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
42.8 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
AV-Player
Funktionen
Chromecast
Schnittstellen
Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe
OS im Lieferumfang
Android TV 11
Prozessor
Anz. der Kerne
Quad-Core
RAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
HDMI-Verlängerungskabel
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-2, MPEG-1, MOV, AVI, RM, ISO, H.264, MKV, DAT, VP9, MP4, H.265
HDR-Technologie
Dolby Vision
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter
Videoausgang
Grafikprozessor
Mali-G31 MP2
Standbilder
Standbildformate
BMP, GIF, JPEG, PNG
Digital Audio
Eingebaute Decoder
DTS-HD-Decoder, Dolby Atmos
Audioformate
AAC, Real Audio, MP3, FLAC
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, YouTube, Amazon Prime Video
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Mit Google Assistant
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Digitalspeicher
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
8 GB
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.