Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 6 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8768282
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     RTP046861
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Pixel 6 Pro wird von Google Tensor angetrieben, einem mobilen System-on-a-Chip, welches speziell für Googles branchenführende Anwendungsbereiche im Bereich der KI (Künstlichen Intelligenz) entwickelt wurde. Google Tensor ermöglicht völlig neue Funktionen und macht Pixel 6 Pro noch hilfreicher und persönlicher.
Google Pixel 6 Pro - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 12 GB / Interner Speicher 128 GB - OLED-Display - 6.7" - 3120 x 1440 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 11,1 MP - stormy black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Touch
Breite
75.9 mm
Tiefe
8.9 mm
Höhe
163.9 mm
Gewicht
210 g
Produkttyp
Smartphone
Gehäusematerial
Corning Gorilla Glass Victus, polierter Aluminiumrahmen
Gehäusefarbe
Stormy black
SAR-Wert
1,4 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf)
Schutz
Wasserbeständig, staubresistent
Hersteller-Modellnummer
GLU0G
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Typ
Google Tensor - mit Titan M2 security
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, Adapter zum schnellen Umschalten, Kabel USB-C auf USB-C (1 m)
Kennzeichnung
IP68, HEARING AID M3/T3
Batterie
Kapazität
5003 mAh
Laufzeitdetails
Gemischte Verwendung: bis zu 24 Std. ¦ Gemischte Verwendung (Extrem-Energiesparmodus): bis zu 48 Std.
Drahtloses Laden
Ja
Wireless-Ladestandards
Qi
Schnelladetechnologie
Power Delivery 3.0
Verbindungen
Anschlusstyp
USB Type-C - 24 pin USB-C
Anzeige
Typ
OLED-Display
Technologie
LTPO OLED
Diagonalabmessung
17 cm (6.7")
Farbtiefe
16,7 Millionen Farben
Kontrastverhältnis
1000000:1
Bildschirmauflösung
3120 x 1440 Pixel
Merkmale
Konstant eingeschaltenes Display, Now Playing, Smooth Display (bis zu 120 Hz), High Brightness-Modus, At a Glance
Seitenverhältnis
19.5:9
Schutz
Fingerabdruck-resistente Beschichtung, Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Pixeldichte
512 ppi (Pixel pro Zoll)
Displayformat
QHD+
HDR
Ja
Wiederholrate
120 Hz
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
MIMO-Technologie, drei Mikrofone, Geräuschunterdrückung, Schnellladen, ARCore, Google Cast, zwei Stereo-Lautsprecher, 5 Jahre Security-Updates, Trusty (Trusted Execution Environment), Private Compute Core, Android System Intelligence
Sicherheitsgeräte
Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, Drehungssensor, Flimmersensor, Spektralsensor
Mobil
Technologie
WCDMA (UMTS) / GSM
Eingabegerät
Multi-Touch
Betriebssystem
Android 12
Steuerung
GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Dual Band GNSS
Service Provider
Nicht angegeben
Mobil-Breitband-Generation
5G
SIM-Kartentyp
Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Intelligenter Assistent
Google Assistant
Anzahl SIM-Karten
Dual-SIM
Kommunikation
Drahtlose Schnittstelle
NFC, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.2
Datenübertragung
EDGE, HSDPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
4G LTE-Band
Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Band 14, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 25, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 29, Bereich 30, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 39, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Bereich 46, Bereich 48, Band 66, Band 71
2G-Band
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE Frequenz
FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600
3G UMTS-Band
Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband
N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n12, n48, n30, n14
5G NR Frequenz
FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 2300, n14
Medien-Player
Supported Digital Video Standards
H.264 AVC, H.265 HEVC
Vordere Kamera
Fokuseinstellung
Fixfokus
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
11,1 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps
Pixelgröße
1.22 µm
Sichtfeld (FoV)
94 Grad
Hauptkamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Stereoaufnahme, Audiozoom, Laser Detect Auto-Focus (LDAF), Duale Belichtung, Weitwinkelkamera mit Octa PD und Quad Bayer, Super Resolution Zoom bis zu 7x-fach, 4K-Zeitraffer mit Stabilisierung, 4K-Kinoeffekt-Videostabilisierung, 4K-Videostabilisierung (fix), 1080p-Videostabilisierung (aktiv)
Lichtquelle
Flash
Digitaler Zoom
7x
Sensorauflösung
50 Megapixel
Sensorgröße
1/1.31"
Laser Autofokus
Ja
HDR Modus
Live HDR+
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 40 fps
Objektivblende
F/1.85
Objektiv Typ
Weitwinkelobjektiv
Weiß Balance
Spezialeinstellung
Kameramodi
Panorama, Hochformat-Modus, Nachtsicht, Top-Foto, Super-Resolution-Zoom, Oft fotografierte Gesichter, Kinoeffekt, Bewegungsmodus, Real Tone, Scharfzeichner, Magischer Radierer, Porträtbeleuchtung, Motion Autofokus, Astrofotografie-Zeitraffer, Zeitlupenvideo bis zu 240 fps
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
1.2 µm
Sichtfeld (FoV)
82 Grad
Zweite Kamera
Merkmale
Bis zu 20-facher Super-Resolution-Zoom mit Teleobjektiv
Optischer Zoom
4x
Sensorauflösung
48 Megapixel
Sensorgröße
1/2"
Objektiv Typ
Telefotoobjektiv
Objektiv-Blende
F/3.5
Optischer Bildstabilisator
Optical Image Stabilizer (OIS)
Pixelgröße
0.8 µm
Sichtfeld (FoV)
23.5 Grad
Dritte Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Objektivtyp
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Pixelgröße
1.25 µm
Sichtfeld (FoV)
114 Grad
Arbeitsspeicher
RAM
LPDDR5 SDRAM - 12 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Speicherschnittstelle
UFS 3.1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,33*
€ 446,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,03*
€ 430,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,78*
€ 419,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.