Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zassenhaus SPEED Küchenwecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8768669
Hersteller:
     Zassenhaus
Herst.-Nr.:
     72273
EAN/GTIN:
     4006528072273
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Ein starkes Signal! Auch wenn der Timer SPEED von Zassenhaus nicht die Minuten herunterzählt, macht er sich bemerkbar. Durch seinen angesagten Retro-Look. Er ist der amerikanischen Design-Epoche der 40er und 50er Jahre nachempfunden. Entworfen wurde die charmante "Eieruhr" von Yasuaki Sasamoto. Der Japaner ist bekannt für seine Küchenaccessoires und Möbel, die Purismus mit einer Prise Humor verbinden. Als echtes Designobjekt ist er für die Schublade viel zu schade. Dank des Magneten auf der Rückseite können Sie das stylishe Accessoire an Ihrer Abzugshaube, dem Kühlschrank und anderen metallischen Oberflächen befestigen.
Zassenhaus SPEED - Küchenwecker - königsblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Königsblau
Produkttyp
Küchenwecker
Besonderheiten
Magnetische Rückseite
Gehäusematerial
Metall
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
314 g
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
55 min
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.