Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo AS 18 L PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8768879
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602021000
EAN/GTIN:
     4007430321251
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Metabo AS 18 L PC - Staubsauger - tragbar - Beutel - 2 Batterien, Ladegerät enthalten
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Staubsauger
Reinigungsmethode
Trocken
Staubsaugertyp
Universaleinsatz
Saugleistung
12 kPa
Staubbeutelkapazität
7.5 Liter
Staubauffang
Beutel
Besondere Merkmale
Gebläseanschluss, einstellbare Saugkraft, integrierte Zubehöraufbewahrung
Luftstrom
35 l/s
Reinigertyp
Tragbar
Schlauchlänge
3.5 m
Schlauch Durchmesser
32 mm
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
Fugendüse, Saugdüse (120 mm), flexibler Schlauch (32 mm x 3,5 m)
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fleece-Filterbeutel ¦ Tragegurt ¦ Netzteil ¦ 2 x Akku
Sound Pressure Level (SPL)
72 dB(A)
Sound Power Level
84 dB
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
6.9 kg
Energieversorgung
Batterie
Lithium
Stromversorgungstyp
Wiederaufladbare Batterien
Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5.2 Ah
Anz. an enthaltenen Batterien
2 Batterien
Mit Ladegerät
Ladegerät enthalten
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
7.5 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,97*
€ 542,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,48*
€ 509,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 393,46*
€ 468,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,56*
€ 451,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.