Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI IMMERSE GV60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8769548
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     OS3-XXXX002-000
EAN/GTIN:
     k.A.
MSI IMMERSE GV60 - Mikrofon - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
27 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Mikrofon - USB
Gehäusematerial
Aluminium
Merkmale
Bis zu 24 bit / 96 kHz Audio
Gaming
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Pop-Filter, 2 Schraubenkappen
Kennzeichnung
Plug and Play
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10 oder später, macOS
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - 3 m
Verbindungen
Anschlusstyp
USB ¦ Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Mikrofon-Lautstärke
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.586 kg
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Empfindlichkeit
-36 dB
Impedanz
2.2 kOhm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen, Stereo, kardioid, ungerichtet
Empfohlene Platzierung
Tisch
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.