Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TS5350a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8770049
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3773C106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Mit seiner raffinierten Konnektivität - einschließlich Drucken vom Mobilgerät - ist dieses schicke und elegante 3-in-1-Multifunktionssystem das ideale Werkzeug für Bastel- und Kreativprojekte - und der perfekte Druckpartner für das Smartphone.
Canon PIXMA TS5350a - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Drucken) - 200 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
OLED-Display
Display-Diagonale
3.7 cm (1.44")
Büromaschinen-Merkmale
PIXMA Cloud Link, Zugangspunktmodus
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - Canon PG-560 ¦ 1 x Tintenkartusche (Farbe) - Canon CL-561
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
43.5 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.3 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
6.3 kg
Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
2 auf 1
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 6.8 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Tintenpatronenkonfiguration
1 Patrone Schwarz, 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Tintentyp
Canon ChromaLife100
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
8-Bit
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Scanelement
CIS
Farbtiefe (intern)
16-bit
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Transferpapier zum Aufbügeln, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Papier für hohe Auflösung, Papier mit glänzender Beschichtung, Seidenmattpapier, Foto-Aufkleber, magnetisches Fotopapier
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 676 mm Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m² ¦ Papierkassette - 100 Blatt Größe: A5 (148 x 210 mm) - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 64 g/m² - 105 g/m²
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 6.8 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: 43 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm, 215.9 x 676 mm, 55 x 89 mm, 89 x 89 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
55 x 89 mm
Unterstützte Originalgrößen
216 x 297 mm
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, MP Driver including Scanning Utility, Canon Easy-PhotoPrint Editor
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, Apple Mac OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.14
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
48.15 cm
Transporttiefe
47.7 cm
Transporthöhe
22.3 cm
Transportgewicht
7.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.