Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox EXO EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7, 45mm Renaissance Pink, pink, Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8770949
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-87554
EAN/GTIN:
     0840262370240
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - Polycarbonat, TPE - Renaissance Pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.01 cm
Tiefe
4.34 cm
Höhe
1.22 cm
Farbe
Renaissance Pink
Material
Polycarbonat, TPE
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch Schutzhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-93659
ab € 18,42*
Zubehör
OtterBox
77-93681
ab € 18,43*
Zubehör
OtterBox
77-93701
ab € 18,18*
Zubehör
OtterBox
77-93709
ab € 18,42*
Zubehör
OtterBox
77-93657
ab € 18,20*
Zubehör
OtterBox
77-93679
ab € 17,85*
Zubehör
OtterBox
77-93699
ab € 18,07*
Zubehör
OtterBox
77-93707
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.