Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox EXO EDGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
OtterBox Exo Edge Apple Watch Series 9/8/7 - 41mm Skip Way - blue - Schutzhülle
Artikel-Nr.:
     C1006-8770955
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-87563
EAN/GTIN:
     0840262370332
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
OtterBox EXO EDGE - Stoßstange für Smartwatch - Polycarbonat, TPE - Rock Skip Way - für Apple Watch (41 mm)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.52 cm
Tiefe
3.93 cm
Höhe
1.21 cm
Farbe
Rock Skip Way
Material
Polycarbonat, TPE
Verpackung
Retail
Tragetasche
Typ
Stoßstange
Empfohlene Verwendung
Für Smartwatch
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple Watch (41 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
77-93657
ab € 17,96*
Zubehör
OtterBox
77-93679
ab € 18,01*
Zubehör
OtterBox
77-93699
ab € 18,08*
Zubehör
OtterBox
77-93707
ab € 17,96*
Zubehör
OtterBox
77-93659
ab € 18,53*
Zubehör
OtterBox
77-93681
ab € 18,48*
Zubehör
OtterBox
77-93701
ab € 18,53*
Zubehör
OtterBox
77-93709
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.