Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Barracuda Headset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8771069
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-03790100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419378860
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Ob drinnen oder draußen, das Razer Barracuda ist ein kabelloses Hybrid-Headset für Gaming zuhause und mobiles Entertainment. Dank integrierter Beamforming-Mikrofone mit Geräuschunterdrückung wird deine Stimme überall kristallklar erkannt und aufgenommen. Das intelligente Dual-Wireless-Design ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen High-Performance-Gaming zuhause und mobilen Einsatz unterwegs.
Razer Barracuda - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos - Geräuschisolierung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
300 g
Produkttyp
Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Gaming
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Funksender
Stromversorgung
Batterie
Headset-Akku
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB/mW
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Magnetmaterial
Razer Triforce Titanium
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
THX Spatial Audio
Geräuschdämmung
Ja
Drahtlose Technologie
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Mikrofon ein/stumm
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-38 dB
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.