Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco HPB-110 Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8771359
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004514
EAN/GTIN:
     8711902045564
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Lassen Sie Ihre Kinder ihre Lieblingsmusik verantwortungsbewusst mit dem Lenco HPB-110PK hören. Diese pinken, faltbaren Kopfhörer werden speziell für Kinder hergestellt und können mit den mitgelieferten Dekorationsstickern verziert werden. In jungen Jahren ist es sehr wichtig, das Gehör zu schützen. Da Kinder den Ton oft lauter aufdrehen als gewünscht, haben die rosa Kopfhörer einen Lautstärkebegrenzer bei 85 dB. Auf diese Weise müssen Sie, als Elternteil, die Lautstärke nicht ständig selbst kontrollieren. Die Kopfhörer können drahtlos über eine Bluetooth 5.0-Verbindung oder über das mitgelieferte Audiokabel verwendet werden.
Lenco HPB-110 - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
130 g
Farbe
Pink
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall
Max. Betriebsabstand
10 m
Stil
Kinder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Dekorative Sticker, Kopfhörerkabel, Mikro-USB-Ladekabel
Kennzeichnung
WEEE
Kabeldetails
Micro-USB-Ladekabel - ablösbar ¦ Kopfhörerkabel - ablösbar
Stromversorgung
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kapazität
250 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Lautstärke auf 50 %)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
40 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Max. Geräuschdruck
85 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Wiederwahl
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
16 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
240 g
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Empfindlichkeit
-42 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.