Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-P2400 Induktive Ladematte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Samsung EP-P2400 Smartphone USB Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1006-8772325
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P2400TWEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978713
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Samsung EP-P2400 - Induktive Ladematte - 15 Watt - 2.77 A - AFC - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
1.83 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Induktive Ladematte
Entwickelt für
Mobiltelefon
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V
Gestellte Leistung
15 Watt
Merkmale
Lüftergekühlt
Elektrischer Strom max.
2.77 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnologie
Samsung Adaptive Fast Charging
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.