Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-P5400 Induktive Ladematte + AC-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Samsung EP-P5400 Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch Weiß USB Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1006-8772327
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P5400TWEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978515
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Samsung EP-P5400 - Induktive Ladematte + AC-Netzteil - 15 Watt - 2.77 A - AFC - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.6 cm
Tiefe
1.64 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
170 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Induktive Ladematte + AC-Netzteil
Entwickelt für
Mobiltelefon, Smartwatch, Kopfhörer
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
USB-C Kabel - 1 m
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 V
Gestellte Leistung
15 Watt
Merkmale
Lüftergekühlt, LED-Anzeige, FOD (Foreign Object Detection), kabelloses Laden von zwei Geräten gleichzeitig
Elektrischer Strom max.
2.77 A
Eingangsanschlüsse
24 pin USB-C
Drahtloses Aufladen
Ja
Drahtlose Ladestandards
Super Fast Wireless Charging
Inklusive AC-Netzteil
Ja
Schnellladetechnologie
Samsung Adaptive Fast Charging
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.