Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-NS906 Flip-Hülle für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-NS906P Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
Samsung EF-NS906P Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
Samsung EF-NS906P Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
Samsung EF-NS906P Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
Samsung EF-NS906P Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Flip case Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8772360
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-NS906PBEGEW
EAN/GTIN:
     8806094000955
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-NS906 - Flip-Hülle für Mobiltelefon - Schwarz - für Galaxy S22+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.203 cm
Tiefe
1.47 cm
Höhe
16.13 cm
Gewicht
88.4 g
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Schutz
Antimikrobiell, Stoßschutz, Stoßschutz
Öffnungstyp
Seitlich
Deckelmerkmale
Benachrichtigungs-LED
Abdeckungsart
Flip-Hülle
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.