Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-PS906 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Rot
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Rot
Samsung EF-PS906T Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Cover Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-8772370
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-PS906TPEGWW
EAN/GTIN:
     8806092992559
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-PS906 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Glow Red - für Galaxy S22+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7.91 cm
Tiefe
1.11 cm
Höhe
10.67 cm
Gewicht
28 g
Farbe
Glow Red
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22+
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.