Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-MS906 Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-MS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Rand Navy
Samsung EF-MS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Rand Navy
Samsung EF-MS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Rand Navy
Samsung EF-MS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Rand Navy
Samsung EF-MS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Rand Navy
Samsung EF-MS906C Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6") Rand Navy
Artikel-Nr.:
     C1006-8772406
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-MS906CNEGWW
EAN/GTIN:
     8806092979840
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Samsung EF-MS906 - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - marineblau - für Galaxy S22+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.01 cm
Tiefe
1.05 cm
Höhe
16.16 cm
Gewicht
39 g
Farbe
Marineblau
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Austauschbare Rückplatte (verspiegelt), austauschbare Rückplatte (transparent)
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
Bio UL
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy S22+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.