Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF 2 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673093-BULK Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
eSTUFF ES673093-BULK Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1006-8772785
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673093-BULK
EAN/GTIN:
     5704174804833
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
eSTUFF - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - ultraslim - UV-beschichtetes, verformbares Polyurethan - klar - für Samsung Galaxy A13 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 g
Farbe
Klar
Material
UV-beschichtetes, verformbares Polyurethan
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.7 cm x 0.8 cm x 16.5 cm / 20 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A13 5G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.