Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF 2 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES673191-BULK Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
eSTUFF ES673191-BULK Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8772786
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES673191-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
eSTUFF - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Schwarz - für Samsung Galaxy A03
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 g
Farbe
Schwarz
Material
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
7.7 cm x 0.8 cm x 16.5 cm / 20 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.