| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-8773289 Herst.-Nr.: ES673188-BULK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | eSTUFF - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Silikon - Schwarz - für Samsung Galaxy S22 Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 20 g | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Silikon | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | ![](/p.gif) | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 7.7 cm x 0.8 cm x 16.5 cm / 100 g | ![](/p.gif) | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy S22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |